Motion
B122407

B-LOC
B122407

Casquillos sin llave - 4.4375 in ID, 4.0160 in LTB
Artículo MI #02376792
No. Fabricante B122407
Price$748.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B122407

Casquillos sin llave - 4.4375 in ID, 4.0160 in LTB
Artículo MI #02376792
No. Fabricante B122407

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$748.85/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 80
  • Diámetro interno
    4.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.4375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    23138
  • Length Through Bore  
    4.0160 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    156162 lb
  • Outside Diameter  
    6.4960 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x80
  • Peso
    16.000 lb

Details

  • Par de apriete de instalación
    105 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B122407
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    28874 pies lb
  • UPC_NO
    662345042659

Descripción general

Descripción del fabricante
B122407 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 4-7/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo