Especificaciones
Dimensions
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM12 x 80
- Diámetro interno4.5000 pulg.
- Tamaño del orificio4.5000 pulg.
- Presión de contacto del cubo23138
- Length Through Bore4.0160 pulg.
- Empuje máximo transmitido156162 lb
- Outside Diameter6.4960 pulg.
- Tamaño del tornilloM12x80
- Peso16.000 lb
Details
- Par de apriete de instalación105 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB122408
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido29280 pies lb
- UPC_NO662345042666
Descripción general
Descripción del fabricante
B122408 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 4-1/2"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad