Motion
T122412

B-LOC
T122412

Casquillos sin llave - 4.7500 in ID, 4.0160 in LTB
Artículo MI #02376794
No. Fabricante T122412
Precio920.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
T122412

Casquillos sin llave - 4.7500 in ID, 4.0160 in LTB
Artículo MI #02376794
No. Fabricante T122412
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
Precio920.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 80
  • Diámetro interno
    4.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.7500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    23138
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0160 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    156162 lb
  • Exterior Diámetro  
    6.4960 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x80
  • Peso
    14.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    105 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T122412
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    30907 pies lb
  • UPC_NO
    662345057912

Descripción general

Descripción del fabricante
T122412 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 4-3/4"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo