Motion
B122415

B-LOC
B122415

Casquillos sin llave - 4.9375 in ID, 4.5670 in LTB
Artículo MI #02376795
No. Fabricante B122415
Precio1,377.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B122415

Casquillos sin llave - 4.9375 in ID, 4.5670 in LTB
Artículo MI #02376795
No. Fabricante B122415

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,377.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M14 x 90
  • Diámetro interno
    4.9375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    20618
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5670 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    182167 lb
  • Exterior Diámetro  
    7.0870 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M14x90
  • Peso
    21.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    166 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B122415
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    37477 pies lb
  • UPC_NO
    662345042673

Descripción general

Descripción del fabricante
B122415 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 4-15/16"

También puede gustarle