Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM14 x 90
- Diámetro interno5.0000 pulg.
- Tamaño del orificio5.0000 pulg.
- Presión de contacto del cubo20618
- Longitud hasta Agujero4.5670 pulg.
- Empuje máximo transmitido182167 lb
- Exterior Diámetro7.0870 pulg.
- Tamaño del tornilloM14 x 90
- Peso21.000 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación166 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteB122500
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido37952 pies lb
- UPC_NO662345042680