Motion
T122508

B-LOC
T122508

Casquillos sin llave - 5.5000 in ID, 4.5670 in LTB
Artículo MI #02376798
No. Fabricante T122508
Precio1,742.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
T122508

Casquillos sin llave - 5.5000 in ID, 4.5670 in LTB
Artículo MI #02376798
No. Fabricante T122508
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
Su precio$1,742.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M14 x 90
  • Diámetro interno
    5.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5.5000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    22789
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5670 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    212528 lb
  • Exterior Diámetro  
    7.4800 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M14 x 90
  • Peso
    21.000 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    166 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T122508
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    48704 pies lb
  • UPC_NO
    662345057929

Descripción general

Descripción del fabricante
T122508 BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 5-1/2"