Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM14 x 40
- Diámetro interno7.480 pulg.
- Presión de contacto del cubo23324 psi
- Interior Diámetro0.4375
- Empuje máximo transmitido88043 lb
- Exterior Diámetro7.4800 pulg.
- Longitud total2.1650 pulg.
- Tamaño del tornilloM14 x 40
- Peso12 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación135 lb-pie
- Par de torsión máximo transmitido19947 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo9
- Tipos de productosConjuntos de bloqueo bridado (interno)
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible88043 lbf