Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM14 x 40
- Diámetro interno10.236 pulg.
- Presión de contacto del cubo21951 psi
- Empuje máximo transmitido146738 lbf
- Exterior Diámetro10.2360 pulg.
- Longitud total2.5590 pulg.
- Tamaño del tornilloM14 x 40
- Peso23 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación135 lb-pie
- Par de torsión máximo transmitido48531 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo15
- Tipos de productosConjuntos de bloqueo bridado (interno)
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible146738 lbf