Motion
B601100
Casquillos sin llave - Serie B106 , 100 mm ID, 145 mm OD, 45 mm LTB
Artículo MI #02376893
No. Fabricante B601100
Precio219.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 100 mm ID, 145 mm OD, 45 mm LTB
Artículo MI #02376893
No. Fabricante B601100
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
Precio219.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 35
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Presión de contacto del cubo
    20160 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    45 mm
  • Empuje máximo transmitido
    198016 N
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12x35
  • Peso
    6.300 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    142 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B601100
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    9901 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    44516 lbf
  • UPC_NO
    662345044189

Descripción general

Descripción del fabricante
B601100 B106 100MM X 145MM SIN LLAVE

También puede gustarle