Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Cerrado Ancho21.5 mm
- Abierta(s) Ancho31.5 mm
- Longitud total82 mm
- Ancho general106 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
Detalles
- Detalles adicionalesEstas garras utilizan un diseño de leva de cuña para minimizar su tamaño, pero mantienen una alta fuerza de sujeción. El pequeño tamaño de las unidades las hace adecuadas para aplicaciones de recogida y colocación de final de brazo o espacio limitado. El diseño de tres dedos del MHS3 lo hace ideal para agarrar objetos redondos y cargar o descargar artículos del mandril de una máquina herramienta.
- Opción de cuerpoPuerto lateral
- Tipo de dedoEstándar de 3 dedos (estilo cuña y leva)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi525 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi500 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento15 psi
- Rango de presión de funcionamiento15 psi a 87 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
Descripción general
- Utiliza un diseño de leva de cuña para minimizar su tamaño, pero mantiene una alta fuerza de retención
- El pequeño tamaño de las unidades las hace adecuadas para aplicaciones de recogida y colocación de final de brazo o espacio limitado
- El diseño de tres dedos lo hace ideal para agarrar objetos redondos y cargar o descargar artículos del mandril de una máquina herramienta