Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30 mm
- Altura total93 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1M5 x 0.8 hembras
Detalles
- Tipo de actuadorVaso único giratorio
- Ángulo de rotación90 °
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Fuerza axial máxima25 N
- Fuerza radial máxima30 N
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Rango de velocidad de rotaciónDe 0.04 a 0.3 s/90°
- Tipo de ejeEje doble
- Estándares cumplidosJIS