Motion
KP004
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 20 mm, material de aleación ZDC, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02377409
No. Fabricante KP004
Precio66.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 20 mm, material de aleación ZDC, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02377409
No. Fabricante KP004
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
Su precio$66.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    28 mm
  • Ancho de la base
    20 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    80 mm
  • Tamaño del perno
    M8
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Altura total
    55 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Ancho general
    25 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Aleación ZDC
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    955 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    515 kgf
  • Cojinete de repuesto
    K004
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    KP000
  • UPC_NO
    0808250107490

Descripción general

Descripción del fabricante
KP004 20MM BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"