Motion
ZFS2207 2 7/16 BRIDA RODILLO BRG

REXNORD INC
ZFS2207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-7/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido, Servicio normal
Artículo MI #02377569
No. Fabricante ZFS2207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG
Precio2,485.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZFS2207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-7/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido, Servicio normal
Artículo MI #02377569
No. Fabricante ZFS2207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Precio2,485.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.0313 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Profundidad general
    3-1/2 pulg.
  • En general Altura  
    6.4375 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.4375 pulg.
  • Peso
    19.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210640989
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43240 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210640989

Descripción general

Descripción del fabricante
ZFS2207 FLTG DE BRIDA DE COLOR BLANCO CONND BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"