Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Radio de filete2.03 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho1.3125 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso2.43 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenMéxico
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Bridas(1) Anillo interior
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante662327055912
- Número de filas1
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Separación del anilloAnillo interior separable
- SerieLuz
- UPC_NO662327055912