Motion
832B-18K-M1

BOSTON GEAR
832B-18K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 18:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377669
No. Fabricante 832B-18K-M1
Precio2,054.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
832B-18K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 18:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377669
No. Fabricante 832B-18K-M1
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
Precio2,054.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    832
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832B
  • RPM máximas de salida
    97 rpm
  • Par de salida máximo
    590
  • Relación nominal
    18:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    18:1
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • Relación real
    18.667:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    832B-18K-M1
  • Número de Upc del fabricante
    884107020907
  • Potencia de entrada máxima
    0.91 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Proyección sólida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    Certificado ISO
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    590 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107020907

Descripción general

Descripción del fabricante
832B-18K REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"