Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832B
- RPM máximas de salida62 rpm
- Par de salida máximo580
- Relación nominal28:1
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación28:1
- Peso21 lb
Detalles
- Relación real28.4:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante832B-28K-M1
- Número de Upc del fabricante884107020976
- Potencia de entrada máxima0.59 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)580 pulg-lb
- UPC_NO884107020976