Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832B
- RPM máximas de salida530 rpm
- Par de salida máximo41.80 N-m;370
- Relación nominal3.3:1
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación3.3:1
- Factor de servicio1.0
- Peso21 lb
Detalles
- Relación real3.268:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante832B-3.3K-M1
- Número de Upc del fabricante884107020983
- Potencia de entrada máxima2.416 kW;3.24 hp
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)370 pulg-lb
- UPC_NO884107020983