Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832B
- RPM máximas de salida500 rpm
- Par de salida máximo376
- Relación nominal3.5:1
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación3.5:1
- Factor de servicio1.0
- Peso21 lb
Detalles
- Relación real3.455:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante832B-3.5K-M1
- Número de Upc del fabricante884107020990
- Potencia de entrada máxima3.11 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de par (pulg.-lb)376 pulg-lb
- UPC_NO884107020990