Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.95 pulg.
- Dimensiones de la carcasa8.43 x 5.44 x 5.79 pulg.
- Altura de la carcasa5.79 pulg.
- Longitud de la carcasa8.43 pulg.
- Ancho de la carcasa5.44 pulg.
- Tamaño de entrada5/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salidaEntrada de 54.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo555 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida3/4 pulg.
- Relación32:1
- Peso1.85 lb
Detalles
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima0.520 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje de pie
- Dirección de salidaDerecha
- Tipo de salidaEje sólido
- Capacidad de carga suspendida385 lb
- ReducciónDoble
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107021010