Motion
832BF-12K-M8

BOSTON GEAR
832BF-12K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 12:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., montaje con brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377699
No. Fabricante 832BF-12K-M8
Precio2,213.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
832BF-12K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 12:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., montaje con brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377699
No. Fabricante 832BF-12K-M8
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
Precio2,213.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    832
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832BF
  • RPM máximas de salida
    145 rpm
  • Par de salida máximo
    550
  • Relación nominal
    12:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    12:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • Relación real
    12.101:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    832BF-12K-M8
  • Número de Upc del fabricante
    884107021201
  • Potencia de entrada máxima
    1.3 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    550 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107021201

Descripción general

Descripción del fabricante
832BF-12K REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"