Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832BF
- RPM máximas de salida125 rpm
- Par de salida máximo550
- Relación nominal14:1
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación14:1
- Peso21 lb
Detalles
- Relación real13.829:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante832BF-14K-M8
- Número de Upc del fabricante884107021218
- Potencia de entrada máxima1.14 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)550 pulg-lb
- UPC_NO884107021218