Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832BF
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo52.65 N-m;466
- Relación nominal40:1
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación40:1
- Peso21 lb
Detalles
- Relación real37.438:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante832BF-40K-M8
- Número de Upc del fabricante884107021379
- Potencia de entrada máxima0.27 kW;0.36 hp
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Clasificación de potencia térmica0.33 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)466 pulg-lb
- UPC_NO884107021379