Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja832
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832BF
- RPM máximas de salida307 rpm
- Par de salida máximo563
- Relación nominal5.7:1
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación5.7:1
- Factor de servicio1.0
- Peso21 lb
Detalles
- Relación real5.54:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante832BF-5.7K-M8
- Número de Upc del fabricante884107021409
- Potencia de entrada máxima2.91 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)563 pulg-lb
- UPC_NO884107021409