Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante833B
- RPM máximas de salida15 rpm
- Par de salida máximo61.35 N-m;543
- Relación nominal112:1
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación112:1
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real107.054:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante833B-112K-M1
- Número de Upc del fabricante884107021508
- Potencia de entrada máxima0.11 kW;0.15 hp
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)543 pulg-lb
- UPC_NO884107021508