Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja833
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante833B
- RPM máximas de salida14 rpm
- Par de salida máximo59.09 N-m;523
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación125:1
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real118.95:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107021515
- Potencia de entrada máxima0.13 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosAGMA Clase de servicio I
- Clasificación de par (pulg.-lb)523 pulg-lb
- UPC_NO884107021515