Motion
833B-180K-M1

BOSTON GEAR
833B-180K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea: triple reducción, 180:1 relación, tipo de entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., montaje en pie, fundición con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377734
No. Fabricante 833B-180K-M1
Precio2,742.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
833B-180K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea: triple reducción, 180:1 relación, tipo de entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., montaje en pie, fundición con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377734
No. Fabricante 833B-180K-M1
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
Precio2,742.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    833B
  • RPM máximas de salida
    9.7 rpm
  • Par de salida máximo
    62.7 N-m;555
  • Relación nominal
    180:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    180:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Relación real
    164.184:1
  • Estuche incluido
    No
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    833B-180K-M1
  • Número de Upc del fabricante
    884107021546
  • Potencia de entrada máxima
    0.10 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    555 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107021546

Descripción general

Descripción del fabricante
833B-180K REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"