Motion
833B-200K-M1

BOSTON GEAR
833B-200K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 200:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377735
No. Fabricante 833B-200K-M1
Precio2,742.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
833B-200K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 200:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377735
No. Fabricante 833B-200K-M1
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
Precio2,742.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    833B
  • RPM máximas de salida
    8.8 rpm
  • Par de salida máximo
    64.17 N-m;568
  • Relación nominal
    200:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    200:1
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Relación real
    186.59:1
  • Estuche incluido
    No
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Juego de engranajes helicoidales
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    833B-200K-M1
  • Número de Upc del fabricante
    884107021553
  • Potencia de entrada máxima
    0.09 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    568 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107021553

Descripción general

Descripción del fabricante
833B-200K REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"