Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja833
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante833B
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo61.01 N-m;540
- Relación nominal50:1
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real48.4:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante833B-50K-M1
- Número de Upc del fabricante884107021614
- Potencia de entrada máxima0.33 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de potencia térmica0.33 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)540 pulg-lb
- UPC_NO884107021614