Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja833
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante833BF
- RPM máximas de salida9.7 rpm
- Par de salida máximo555
- Relación nominal180:1
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación180:1
- Factor de servicio1.0
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real164.184:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante833BF-180K-M8
- Número de Upc del fabricante884107021720
- Potencia de entrada máxima0.1 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)555 pulg-lb
- UPC_NO884107021720
Descripción general
Descripción del fabricante
833BF-180K REDUCTOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad