Motion
833BF-225K-M8

BOSTON GEAR
833BF-225K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 225:1 relación, tipo de entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377754
No. Fabricante 833BF-225K-M8
Precio2,920.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
833BF-225K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 225:1 relación, tipo de entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 0.7500 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377754
No. Fabricante 833BF-225K-M8
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
Precio2,920.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    833
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    833BF
  • RPM máximas de salida
    7.8 rpm
  • Par de salida máximo
    61.46 N-m;544
  • Relación nominal
    225:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    225:1
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Relación real
    200.962:1
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Brida de montaje
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    833BF-225K-M8
  • Número de Upc del fabricante
    884107021744
  • Potencia de entrada máxima
    8 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    544 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107021744

Descripción general

Descripción del fabricante
833BF-225K REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo