Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante833BF
- RPM máximas de salida48 rpm
- Par de salida máximo63.5 N-m;562
- Relación nominal36:1
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación36:1
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real35.393:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante833BF-36K-M8
- Número de Upc del fabricante884107021768
- Potencia de entrada máxima0.47 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)562 pulg-lb
- UPC_NO884107021768