Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante833BF
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo560
- Relación nominal40:1
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación40:1
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real40.446:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107021775
- Potencia de entrada máxima0.41 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de potencia térmica0.41 CV
- Clasificación de par (pulg.-lb)560 pulg-lb
- UPC_NO884107021775