Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja833
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante833BF
- RPM máximas de salida24 rpm
- Par de salida máximo65.19 N-m;577
- Relación nominal71:1
- Diámetro del eje de salida0.7500 pulg.
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación71:1
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real71.078:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107021829
- Potencia de entrada máxima0.24 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)577 pulg-lb
- UPC_NO884107021829