Motion
842B-14K-M1

BOSTON GEAR
842B-14K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 14:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377770
No. Fabricante 842B-14K-M1
Precio2,306.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
842B-14K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea: doble reducción, 14:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377770
No. Fabricante 842B-14K-M1
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
Precio2,306.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842B
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Par de salida máximo
    163.04 N-m;1443
  • Relación nominal
    14:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    14:1
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Relación real
    14.295:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107021904
  • Potencia de entrada máxima
    2.89 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    AGMA Clase de servicio II
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1443 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107021904

Descripción general

Descripción del fabricante
842B-14K REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo