Motion
842B-2.6K-M1

BOSTON GEAR
842B-2.6K-M1

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 2.6:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.0000 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 5/8 pulg., Horizontal
Artículo MI #02377774
No. Fabricante 842B-2.6K-M1
Precio2,306.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
842B-2.6K-M1

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 2.6:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.0000 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 5/8 pulg., Horizontal
Artículo MI #02377774
No. Fabricante 842B-2.6K-M1
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
Precio2,306.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    8.94 x 5.71 x 6.99 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.99 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.94 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.71 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 673.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    777 pulg-lbs a 1160 rpm
  • Relación nominal
    2.6:1
  • Diámetro del eje de salida
    5/8 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    2.6:1
  • Peso
    1.97 lb

Detalles

  • Relación real
    2.577:1
  • Estuche incluido
    No
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    842B-2.6K-M1
  • Número de Upc del fabricante
    884107021942
  • Potencia de entrada máxima
    7.950 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Horizontal
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    770 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800B
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    715 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107021942

Descripción general

Descripción del fabricante
842B-2.6K REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"