Motion
842B-2.9K-M1

BOSTON GEAR
842B-2.9K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 2.9:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., Montaje de pie, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377775
No. Fabricante 842B-2.9K-M1
Precio2,306.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
842B-2.9K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 2.9:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., Montaje de pie, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377775
No. Fabricante 842B-2.9K-M1
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
Precio2,306.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842B
  • RPM máximas de salida
    605 rpm
  • Par de salida máximo
    840
  • Relación nominal
    2.9:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    2.9:1
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Relación real
    2.814:1
  • Estuche incluido
    No
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    842B-2.9K-M1
  • Número de Upc del fabricante
    884107021959
  • Potencia de entrada máxima
    8.34 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    840 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107021959

Descripción general

Descripción del fabricante
842B-2.9K REDUCTOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good