Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja842
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842B
- RPM máximas de salida79 rpm
- Par de salida máximo1443
- Relación nominal22:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación22:1
- Factor de servicio1.0
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real22.343:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante842B-22K-M1
- Número de Upc del fabricante884107021973
- Potencia de entrada máxima1.85 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)1443 pulg-lb
- UPC_NO884107021973