Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja842
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842B
- RPM máximas de salida448 rpm
- Par de salida máximo108.35 N-m;959
- Relación nominal3.9:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación3.9:1
- Factor de servicio1.0
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real3.948:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante842B-3.9K-M1
- Número de Upc del fabricante884107022024
- Potencia de entrada máxima6.96 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)959 pulg-lb
- UPC_NO884107022024