Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842B
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo169.48 N-m;1500
- Relación nominal50:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación50:1
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real49.414:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107022109
- Potencia de entrada máxima0.87 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)1500 pulg-lb
- UPC_NO884107022109