Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja842
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842BF
- RPM máximas de salida159 rpm
- Par de salida máximo1330
- Relación nominal11:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación11:1
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real11.025:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante842BF-11K-M8
- Número de Upc del fabricante884107022215
- Potencia de entrada máxima3.45 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)1330 pulg-lb
- UPC_NO884107022215