Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842BF
- RPM máximas de salida145 rpm
- Par de salida máximo1419
- Relación nominal12:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación12:1
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real12.584:1
- Estuche incluidoNo
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante842BF-12K-M8
- Número de Upc del fabricante884107022222
- Potencia de entrada máxima3.23 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)1419 pulg-lb
- UPC_NO884107022222