Motion
842BF-2.6K-M8

BOSTON GEAR
842BF-2.6K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 2.6:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., Montaje con brida, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377807
No. Fabricante 842BF-2.6K-M8
Precio2,785.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
842BF-2.6K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 2.6:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., Montaje con brida, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377807
No. Fabricante 842BF-2.6K-M8
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
Precio2,785.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842BF
  • RPM máximas de salida
    673 rpm
  • Par de salida máximo
    715
  • Relación nominal
    2.6:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    2.6:1
  • Factor de servicio
    2.0
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Relación real
    2.577:1
  • Estuche incluido
    No
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    884107022277
  • Potencia de entrada máxima
    7.95 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    AGMA Clase de servicio II, ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    715 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107022277

Descripción general

Descripción del fabricante
842BF-2.6K REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"