Motion
842BF-3.9K-M8

BOSTON GEAR
842BF-3.9K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 3.9:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., Montaje con brida, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377816
No. Fabricante 842BF-3.9K-M8
Price$2,785.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
842BF-3.9K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 3.9:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Tipo de salida de eje sólido, Diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., Montaje con brida, Hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377816
No. Fabricante 842BF-3.9K-M8
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
Price$2,785.51/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842BF
  • RPM máximas de salida
    448 rpm
  • Par de salida máximo
    108.35 N-m;959
  • Relación nominal
    3.9:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    3.9:1
  • Peso
    29 lb

Details

  • Relación real
    3.948:1
  • Estuche incluido
    No
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    842BF-3.9K-M8
  • Número de Upc del fabricante
    884107022352
  • Potencia de entrada máxima
    6.96 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    959 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107022352

Descripción general

Descripción del fabricante
842BF-3.9K REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo