Motion
842BF-50K-M8

BOSTON GEAR
842BF-50K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 50:1 relación, tipo de entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377824
No. Fabricante 842BF-50K-M8
Precio2,785.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
842BF-50K-M8

Caja de engranajes helicoidal en línea - Doble reducción, 50:1 relación, tipo de entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., montaje en brida, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377824
No. Fabricante 842BF-50K-M8
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
Precio2,785.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    842
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842BF
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    169.48 N-m;1500
  • Relación nominal
    50:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Relación real
    49.414:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    842BF-50K-M8
  • Número de Upc del fabricante
    884107022437
  • Potencia de entrada máxima
    0.87 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de orificio de salida
    Proyección sólida
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    AGMA Clase de servicio I
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1500 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107022437

Descripción general

Descripción del fabricante
842BF-50K REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"