Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja842
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842BF
- RPM máximas de salida246 rpm
- Par de salida máximo1171
- Relación nominal7.2:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación7.2:1
- Factor de servicio1.0
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real6.874:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante842BF-7.2K-M8
- Número de Upc del fabricante884107022475
- Potencia de entrada máxima4.88 CV
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Clasificación de par (pulg.-lb)1171 pulg-lb
- UPC_NO884107022475