Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja842
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante842BF
- RPM máximas de salida24 rpm
- Par de salida máximo1485
- Relación nominal71:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación71:1
- Factor de servicio1.0
- Peso29 lb
Detalles
- Relación real68.619:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante842BF-71K-M8
- Número de Upc del fabricante884107022482
- Potencia de entrada máxima0.62 CV;0.46 kW
- MontajeMontaje en brida
- Tipo de orificio de salidaProyección sólida
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosAGMA Clase de servicio I, ISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)1485 pulg-lb;167.78 Nm
- UPC_NO884107022482