Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja843
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante843B
- RPM máximas de salida15 rpm
- Par de salida máximo1340
- Relación nominal112:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación112:1
- Peso37 lb
Detalles
- Relación real113.691:1
- Estuche incluidoNo
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante843B-112K-M1
- Número de Upc del fabricante884107022529
- Potencia de entrada máxima0.37 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de orificio de salidaOrificio con llave
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)1340 pulg-lb
- UPC_NO884107022529