Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante843B
- RPM máximas de salida14 rpm
- Par de salida máximo1430
- Relación nominal125:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación125:1
- Peso37 lb
Detalles
- Relación real128.128:1
- Estuche incluidoNo
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante843B-125K-M1
- Número de Upc del fabricante884107022536
- Potencia de entrada máxima0.33 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosAGMA Service Class I, certificación ISO
- Clasificación de par (pulg.-lb)1430 pulg-lb
- UPC_NO884107022536