Motion
843B-225K-M1

BOSTON GEAR
843B-225K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 225:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377840
No. Fabricante 843B-225K-M1
Precio2,981.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
843B-225K-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea - Reducción triple, 225:1 relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.0000 pulg., montaje en pie, hierro fundido con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02377840
No. Fabricante 843B-225K-M1
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
Precio2,981.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    843
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    843B
  • RPM máximas de salida
    7.8 rpm
  • Par de salida máximo
    159.31 N-m;1410
  • Relación nominal
    225:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    225:1
  • Peso
    37 lb

Detalles

  • Relación real
    216.098:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    Sin brida (eje de proyección)
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    843B-225K-M1
  • Número de Upc del fabricante
    884107022581
  • Potencia de entrada máxima
    0.19 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Estándares cumplidos
    AGMA Clase de servicio I, ISO 9001
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1410 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107022581

Descripción general

Descripción del fabricante
843B-225K REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"