Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja843
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante843B
- RPM máximas de salida19 rpm
- Par de salida máximo1395
- Relación nominal90:1
- Diámetro del eje de salida1.0000 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación90:1
- Peso37 lb
Detalles
- Relación real87.686:1
- Tipo de componente de caja de engranajesJuego de engranajes helicoidales
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107022680
- Potencia de entrada máxima0.47 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónTriple
- Serie800
- Estándares cumplidosAGMA Clase de servicio I, ISO 9001
- Clasificación de par (pulg.-lb)1395 pulg-lb
- UPC_NO884107022680